曜日別特売
MY-X430330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63388746

 

MY-X430330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63388746
MY-X430330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63388746

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード63388746品番MY-X430330/LAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000

Myシリーズ

ライトユニット一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)光源色電球色消費電力(W)21色温度(K)3000大きさ40形定格電圧(V)100~200本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)124.2演色指数(Ra)85光束(Lm)2610仕様プルスイッチ:なし明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63388746MY-X430330/LAHZ18820509MY-X430430/LAHZMY-X430330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820509LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする