超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 サイズΦ6.0×19m/m×14° 注文コード63389156 品番L-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は刃径・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。

シャンク径(Φmm)6 サイズΦ6.0×19m/m×14° 刃径(Φmm)6 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする