KH(基陽)
KH(基陽)の エプロン
KH(基陽)の 作業用エプロン
サンリオ カジュアル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63389436
品番
KT01P
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ!
長めのエプロン仕様。道具が小分けにできるポケット。
色
ブラック/豹柄ピンク
用途
工具収納DIY建設
種別
エプロン
材質
綿
幅(mm)
570
高さ(mm)
250
質量(g)
180
奥行(mm)
25
注意
※ベルト通し60mm幅対応別売作業ベルトをお買い求め下さい。