KH(基陽)
KH(基陽)の エプロン
KH(基陽)の 作業用エプロン
サンリオ カジュアル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63389445
品番
KT02P
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ!
厚手のクッション式エプロン仕様。腰辺りが良いクッション式エプロン。ハンマーホルダ付き。
色
ブラック/豹柄ピンク
用途
工具収納DIY建設
種別
エプロン
材質
ポリエステル
幅(mm)
340
高さ(mm)
260
質量(g)
130
奥行(mm)
25
注意
※ベルト通し60mm幅対応別売作業ベルトをお買い求め下さい。