KH(基陽)
サンリオ 腰袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63389506
品番
KTH01P
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ!
ペンチ等1丁差し。生地が工具を優しく包み落下しにくい。
用途
工具収納DIY建設
色
ブラック/豹柄ピンク
材質
ポリエステル
幅(mm)
95
高さ(mm)
215
質量(g)
50
奥行(mm)
40
注意
※ベルト通し60mm幅対応別売作業ベルトをお買い求め下さい。