三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63389674
品番
MY-B440330/YAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵、イエロー
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
光源色
黄色
消費電力(W)
24.9
大きさ
40形
定格電圧(V)
100〜200
本体
鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)
40000
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.9
演色指数(Ra)
85
光束(Lm)
2040
仕様
プルスイッチ:なし
明るさ(Lm)
4000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません