サクラシリーズ 腰袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63390075 品番 GEA1614G
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
斜めカット採用の中身が取り出しやすく、落ちにくい腰袋です。
開口部補強で型崩れしにくいです。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
工具を押さえるゴムバンド付きです。

グリーン 材質1680デニールナイロン 幅(mm)210 高さ(mm)190 質量(g)244 奥行(mm)105 用途工具収納部材収納
注意
※ベルト通し60mm幅対応。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63389944
2022-12-30
用途:
外構工事
農・林・水産業

色もデザインも満足ですが、勝手にもう少し大きいイメージで購入したので自分に残念でした。カッコいいですよ。手も入れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする