SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の その他測定用品
SK(新潟精機)の 回転計/カウンター
SK(新潟精機)の 回転計/カウンターその他関連用品
ベンチテーブル 基本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63390818
品番
BT-10-SET
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。
用途
電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。
測定範囲(mm)
10
測定力(N)
0.3〜1.0
取付穴(mm)
8(測定器)
アンビル(mm)
1.5(固定部分)
測定方向
水平
RoHS指令(10物質対応)
対応