MY-B440472/NHAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 三菱電機 63391957 MY-B440472/NHAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 三菱電機 63391957

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)39.7 注文コード63391957 品番MY-B440472/NHAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥89,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は消費電力など150種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 光源色昼白色 消費電力(W)39.7 色温度(K)5000 大きさ40形 定格電圧(V)100〜200 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)30000 エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 演色指数(Ra)99 光束(Lm)3680 仕様プルスイッチ:なし、赤外線調光ユニット:不可 明るさ(Lm)4000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする