画像準備中

DHC国産パーフェクト野菜プレミアム

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(240粒) 注文コード 63395404 品番 240粒
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498

『国産パーフェクト野菜 プレミアム』は、健康維持に欠かせない、ほうれん草やにんじん、かぼちゃなどの緑黄色野菜をはじめ、健康野菜として人気の大麦若葉やケールなど、全部で32種類もの野菜末を1粒にギュッと詰め込んだサプリメントです。
原料となる野菜は、すべて国産にこだわりました。
『国産パーフェクト野菜 プレミアム』なら、種類豊富な野菜の栄養を効率よく摂取できます。
さらに、健康によいと話題の[乳酸菌]と[酵母]を、1日あたり1兆個以上配合しました。
野菜不足が気になる方だけでなく、食事が偏りがちな方や、スッキリとした調子を保ちたい方にもおすすめです。

原材料野菜末(ケール、ブロッコリー、紫いも、タマネギ、さつまいも、カボチャ、とうもろこし、白菜、にんじん、シモン芋、コマツナ、モロヘイヤ、キャベツ、ほうれん草、大根葉、里芋、桑の葉、ニンニク、ショウガ、パセリ、ごぼう、セロリ、明日葉、ゴーヤ、ヨモギ、大根、アスパラガス、赤シソ、枝豆(大豆)、オクラ、やまいも)、大麦若葉エキス末、難消化性デキストリン、ビタミンE、乳酸菌・酵母醗酵殺菌粉末(乳成分を含む)/セルロース、グリセリン脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素 栄養成分【1日あたり:4粒2080mg】熱量6.6kcal、たんぱく質0.23g、脂質0.12g、炭水化物1.48g(糖質0.82g、食物繊維0.66g)、食塩相当量0.003g、ビタミンE(d-α-トコフェロール)5mg、野菜末(32種類)1730mg、乳酸菌・酵母醗酵殺菌粉末1mg(乳酸菌+酵母1兆個以上) 仕様60日分
注意
※水またはぬるま湯で噛まずにそのままお召し上がりください。
※本品は天然素材を使用しているため、色調に若干差が生じる場合があります。これは色の調整をしていないためであり、成分含有量や品質に問題はありません。
※1日の目安量を守って、お召し上がりください。
※お身体に異常を感じた場合は、飲用を中止してください。
※原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。
※薬を服用中あるいは通院中の方、妊娠中の方は、お医者様にご相談の上お召し上がりください。
※健康食品は食品なので、基本的にはいつお召し上がりいただいてもかまいません。食後にお召し上がりいただくと、消化・吸収されやすくなります。
※直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。
※お子様の手の届かないところで保管してください。
※開封後はしっかり開封口を閉め、なるべく早くお召し上がりください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63395395
2022-09-01
用途:
栄養補給
製造業

食欲がないときの栄養補給に重宝しています。
高齢の家族は「粒が少しおっきい」と文句を言っていますが
気に入っているようで、よく飲んでいます。

対象商品:
63395395
2020-12-09
用途:
毎朝欠かさず飲んでいます。
建設業・工事業

健康に気を使っているので、簡単に野菜が取れるので良いです。
忙しいく自炊出来ない人にはお勧めです。

対象商品:
63395404
2019-01-21
用途:
日々の健康のため

野菜嫌いな私でも続けられてます♪色んな野菜成分が入っててビックリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする