ラカントカロリーゼロホワイト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3g×60本) 注文コード63395422 品番3Gx60本
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥755
販売価格(税別)
699

グラニュー糖のように使えて、カロリーゼロ。飲み物の風味を変えません。
ホットコーヒーや紅茶などにおすすめ。
面倒な換算不要。スティック1本3gで砂糖3gと同じ甘さ。
植物由来原料100%。人工甘味料不使用。
使用している甘味料は、エリスリトール(トウモロコシ・ジャガイモ・サツマイモ由来のブドウ糖を発酵させた糖アルコールの一種)と、羅漢果エキス、高純度羅漢果配糖体(羅漢果の果実から甘味成分のみを抽出したもの)のみ。

アズワン品番65-0445-99 原材料エリスリトール、甘味料(ラカンカ抽出物) 栄養成分【100gあたり】熱量0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物(糖質99.9g/食物繊維0g)、食塩相当量0g
注意
※本品は自然素材を使用しているため、羅漢果による黒い粒が混在することがありますが、品質には問題ありません。
※本品を一度に多量にとると、体質によりお腹がゆるくなることがあります。その場合は、量を減らしてください。
※治療のため食事制限をされている方は、あらかじめ医師、管理栄養士等にご相談のうえ、使用されることをおすすめします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63395422
2020-11-13
用途:
3時のコーヒーの時に使用します。
卸売・小売業

人工甘味料でないものでカロリー0のこの商品、地元のお店ではあまり見かけません。なのでこちらで購入できてよかったです。
なくなったらまた注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする