刃が付いていません。ポンチシャープナーなどで刃をつける(研磨する)必要があります。そうしないと使えません。
他の中国製品も見ても刃が付いてませんので、業界ではそれが普通なのかも知れませんが。そうなら、モノタロウ様にはその旨、適切に表示していただく必要があると思います。
今回初めてポンチを購入し、そう思いました。
このセットでこの価格は魅力ではある。車用の泥ヨケに使用したが先ず開かない。切れが悪い。刃先が鋭角でないためか開いた穴の見栄えが悪い。
無いよりか良いが少し残念でした。
頻繁に使う物ではないが各サイズを揃えるより割安で切れも良いです。お得感がうれしい。
切れ味が少し悪いので、軽く研いだ。材質がしっかりしているので、この程度の作業をすればで安価でセットが揃うのは助かる。黒染めしてあるのも良いと思う。
ネジ径にあわせて綺麗に穴を開ける事ができました。
サイズが揃っているところも良いです。
刃先まで塗装が回っているのでもしやと思ったが、そのままでは全く切れない…。
切れ味は・・・箱出しではあまり切れない。
シャープナーを使えば良く切れる。
刃持ちはまあまあです。
小さなゴム製のパッキン製作とベルトの穴あけに使用したく購入しました。
サイズがここまで揃っていて、この価格ならと思い購入。
木材を下に敷き、3mm厚のゴムを20個程穴あけしてます。
物の材質、作りも特に問題無さそうです。
使い捨てにするつもりは無いので、大事に長く使おうと思います。
錆させなければ長持ちしそうです。