ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 吊り金具
ポッシュリビングの フック(吊り金具)
フックS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
63398897
品番
63975
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなデザインフック。玄関やリビングの引っ掛け収納におすすめです。
材質
アイアン
質量(kg)
0.035
色
ブラック
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.8×6.2×5