ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 吊り金具
ポッシュリビングの フック(吊り金具)
フォールディングフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63398958
品番
63981
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなデザインフック。不要な時は収納できる便利な折り畳みタイプです。コートや帽子を掛けたり、植物を吊るしてみるのもおすすめです。
材質
アイアン
質量(kg)
0.2
色
ブラック
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.5×15.4×21