ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 棚柱・棚受
ポッシュリビングの 棚・シェルフ
シェルフS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63398985
品番
63970
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ちょっとした収納棚や飾り棚にピッタリなシンプルシェルフ。ペーパーホルダーのシェルフとしてもおすすめです。
仕様
アンティークゴールド
材質
アイアン
質量(kg)
0.245
色
アンティークゴールド
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×10×2.4