ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 棚柱・棚受
ポッシュリビングの 棚・シェルフ
シェルフL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63399019
品番
63973
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ちょっとした収納棚や飾り棚にピッタリなシンプルシェルフ。ペーパーホルダーのシェルフとしてもおすすめです。
仕様
アンティークゴールド
材質
アイアン
質量(kg)
0.43
色
アンティークゴールド
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×10×2.4