画像準備中

リーダーポリエチレングローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 63399204 品番 784481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

食品衛生法適合商品。
調理にも使用できます。
左右兼用タイプですので、片手でも使え経済的です。

材質ポリエチレン サイズS〜M 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 全長(cm)27±0.5 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)14.7±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする