日進医療器
日進医療器の 使いきり手袋
日進医療器の ポリエチレン ディスポ手袋
リーダーポリエチレングローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
63399220
品番
784482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
食品衛生法適合商品。
調理にも使用できます。
左右兼用タイプですので、片手でも使え経済的です。
材質
ポリエチレン
サイズ
L
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
28±0.5
中指長(cm)
9.3
手の平幅(cm)
15±0.5