日進医療器
日進医療器の 絆創膏
日進医療器の 一般用絆創膏
リーダーハイドロ救急バン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
63399256
品番
782364
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
貼付後しばらくすると、ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出る体液を吸収して白くふくらみます。
ハイドロ救急パッドは、水やばい菌を防ぎキズの治癒に適した環境を整え、キズ口をやさしく保護します。
仕様
医家向
寸法(mm)
60×19
サイズ
M
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110S00014
医薬品医療機器等法
一般医療機器