MY-B42533/10/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 三菱電機 63399833 MY-B42533/10/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 三菱電機 63399833

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)16.7 注文コード63399833 品番MY-B42533/10/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,100
この商品は消費電力など312種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 仕様プルスイッチ:なし 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 光源色電球色 消費電力(W)16.7 色温度(K)3000 大きさ40形 定格電圧(V)100〜200 本体鋼板 白色塗装仕上 LED寿命(時間)40000 エネルギー消費効率(Lm/W)123.9 演色指数(Ra)85 光束(Lm)2070 連結先端用 明るさ(Lm)2500 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63399833 MY-B42533/10/LAHTN 18822871 MY-B42543/10/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする