19 フィラメントテープ モノタロウ 63399848 19 フィラメントテープ モノタロウ 63399848 19 フィラメントテープ モノタロウ 63399848 19 フィラメントテープ モノタロウ 63399848 19 フィラメントテープ モノタロウ 63399848 19 フィラメントテープ モノタロウ 63399848

フィラメントテープ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63399848 品番 19
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。
重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.17 基材BOPP+ガラス繊維 粘着力7.5±3N/10mm 用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用 幅(mm)19 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 寸法(幅Wmm×長さLm)19×50 引張強度(N/10mm)192
注意
※皮膚に直接貼らないでください。
※用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
重量物の結束や梱包
製造業

特殊なテープで価格は高いですが、ここのは比較的安いと思います。質も良く、引張強度やノリ残りがない点も大変満足のいく商品です。定期的に購入するので、まとめ買い割引等があると非常にありがたいです。

2024-11-26
用途:
建具の固定
運輸・通信業

襖の縁がガタついてきたので、固定するために購入しました。
今まではいわゆる「布テープ」を使っていたのですが、経年でだんだん伸びてしまいます。
フィラメントテープはガラス繊維が入っていて伸びることはなさそうですし、モノタロウさんは安いので助かりました。

対象商品:
63399848
2023-12-18
用途:
梱包
製造業

値段も安いし、納期も日にちがかからないので、大変重宝しています。

対象商品:
63399857
2023-02-18
用途:
段ボールの補強

けっこう丈夫で粘着性もちょうどいいため使いやすいです

対象商品:
63399857
2023-01-04
用途:
配線の保護、固定
サービス業

大変使いやすくリピートしています。ハサミは必須です。

対象商品:
63399866
2022-10-11
用途:
金属プレスコイル材料仮止め

今まではOPTテープ、布テープ等を使用してきましたが、今回フィラメントテープを使用したところ粘着力が強さに驚きました。

対象商品:
63399866
2021-03-30
用途:
コイル状金属の先端止め

強力な接着張り付いてくれます。
ただもう少し安価であれば遠慮なく使えるのですが。

対象商品:
63399848
2019-11-12
用途:
梱包用品

段ボールを梱包する際にフタがはねるのを防止するために使用している。
粘着力も強いので作業効率がよく満足している。個買いできるのもよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする