土牛
土牛の クラックスケール
ハリーゲージBOXマルチモデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63399988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。
先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
仕様
ロック機能付
全長(mm)
115
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0〜50
針径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応