伸縮式ビューボード・グリーン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63400234 品番 D-2GN
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。

付属品祥碩堂 書いたあと消せるチョーク 白 S25002 質量(g)220 タイプ日付なし 表示寸法(mm)W170×H130 仕様マグネット取付可能 シャフト寸法(mm)200〜550
注意
※イレーザー付マーカーが付属するビューボードに通常のホワイトボード用イレーザーを使用すると、少し汚れが残りやすくなります。定期的にOAクリーナーや濡れた布などで拭いていただくとボードをキレイに保っていただけます。付属のマーカーの他にキットパスの黒や水性マーカーがご使用いただけます。
※付属品につきましては順次掲載されている筆記具に変更されます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63400313
2021-09-17
用途:
工事写真の撮影
株式会社宮尾組 様 (建設業・工事業)

いくつかサイズ違いを使用しましたが、大きすぎず小さすぎず絶妙なサイズだと思います。
マグネットも使えるし便利です。現場監督にはお薦めです。

対象商品:
63400313
2021-01-11
用途:
工事写真撮影時
建設業・工事業

サイズは良いです。書いた文字を消すとき外れてしまう時があるので
マグネットをもう少し利かせてほしい。

対象商品:
63400234
2020-02-21
用途:
工程写真用
株式会社 東防食 様 (建設業・工事業)

グリーンボードのバリエーションをもっと増やして欲しい。

対象商品:
63400313
2020-02-05
用途:
現場の写真撮影用
建設業・工事業

小さなサイズは、他にも色々ありますが、このサイズ感はバッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
63400234
2019-06-28
用途:
上下水道工事の撮影に使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は工事用黒板を使用していました、一人で撮影するときに強風などで倒れたり傾いたりして不便でしたがこれを使いだして撮影が楽になりました大満足の商品です。

対象商品:
63400094
2018-07-14
用途:
衛生器具取替等の狭所
電気・ガス・熱供給・水道業

伸縮棒、ボード部共にしっかりしており、現場での使用にも問題ありません。二行とも空欄なので「工事名」と「測点」として使用しております。ネームシールの9mmテープが丁度貼れます(11mm弱)
工種のマグネットも作成して使用していますがしっかり張り付きます。ですがこれは表面だけで、裏面はプラ版そのままですので、スチールペーパーなどを貼ること対処しました。
フラッシュ撮影時はどうしても部分的に反射してしまいます。上手に撮影しましょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする