伸縮式メモ棒

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63400252 品番 M-D-1F
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

現場メモ専用、使い方はアイデア次第。

表示寸法(mm)W140×H95 シャフト寸法(mm)200〜550 付属品イレーザー付ホワイトボードマーカー極細 仕様貼替シール使用可能 質量(g)120
注意
※M-D-1F:貼替シールはメモ棒M・D-1F用シール。D-1タイプ用貼替シールも使用可能。
※M-D-2CF:貼替シールはメモ棒M・D-2CF用シール。D-2・C6タイプ用貼替シールも使用可能。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
現場作業での時
サービス業

小さいケースに入れて、手持ち移動がしやすいのと小ぶりな点が撮影の際には重宝している。

対象商品:
63400277
2023-10-25
用途:
複数の動画撮影時のタイトルボード
京王建設災害防止協会 様 (建設業・工事業)

しっかりとした作りで満足。
もう少し軽いと直よろし。

対象商品:
63400277
2019-02-10
用途:
現場検査
建設業・工事業

ホワイトボード以外にファイルをつけて看板が挟みやすくしたほうが
利用価値がある。

対象商品:
63400252
2018-09-20
用途:
写真記録撮影
サービス業

以前似たような商品を使っていたが、これは付属のペンの収納場所がしっかりとしていて落ちない。
この手のマグネット対応があればよいと思います。

対象商品:
63400252
2018-01-04
用途:
作業の写真撮影

とてもコンパクトでいいです。1人の写真撮影が簡単にできるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする