Team(チーム)
SDHCカード class4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
メモリー容量
8GB
16GB
32GB
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63400968
品番
TG008G0SD24X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
様々なデバイスに対応!Class4メモリーカード。
データ転送速度
Read 10~14MB/s、Write 4~5MB/s
寸法(mm)
32×24×2.1
質量(g)
2
種類
SDHCメモリーカード
機能
書き込み防止
メモリー容量
8GB
保存温度範囲(℃)
-25~+85
動作電圧
2.7~3.6V
アズワン品番
65-0408-19
動作温度範囲(℃)
0~+70
SDスピードクラス
CLASS4