曜日別特売
TG032G0SD24X SDHCカード class4 Team(チーム) 63400986

SDHCカード class4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
メモリー容量32GB
内容量1枚注文コード63400986品番TG032G0SD24X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

様々なデバイスに対応!Class4メモリーカード。

データ転送速度Read 10~14MB/s、Write 4~5MB/s寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止メモリー容量32GB保存温度範囲(℃)-25~+85動作電圧2.7~3.6Vアズワン品番65-0408-21動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする