WLX202 無線LANアクセスポイント YAMAHA(ヤマハ) 63401022

無線LANアクセスポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63401022 品番WLX202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800

IEEE 802.11ac準拠。エンタープライズ向け無線LANアクセスポイントエントリーモデル。
IEEE 802.11acに準拠し、同規格に対応した無線LAN端末と高速なデータ通信(最大伝送速度866Mbps)が可能
接続端末台数は、2.4GHz帯、5GHz帯それぞれ50台、合計100台の端末を接続することが可能
各種認証方式や暗号化方式に対応
簡易型のRADIUSサーバーを搭載しており、最大200件の無線端末をWPA/WPA2エンタープライズ認証(EAP-PEAPのみ、MACアドレス/接続SSID制限対応)が可能
SSIDは、各周波数帯で各8個、合計16個が利用可能

機能
【無線LAN】IEEE 802.11b、IEEE 802.11a、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、マルチSSID
【無線セキュリティ機能】CCMP、AES、TKIP、WEP(64bit/128bit)、PSK、WPA/WPA2パーソナル、WPA/WPA2エンタープライズ、MACアドレス認証
【機能】QoS(WMM[Wi-Fi Multimedia]), DHCP クライアント, DHCP サーバー, NTP クライアント
【拡張機能】無線LANコントローラー機能(管理可能台数は最大15台), 範囲指定型自動チャンネル選択機能, 自動チャンネル変更機能, 電波出力自動調整機能
付属品冊子(取扱説明書(保証書含), WLX202無線設定ガイド), マウントキット 質量(g)(本体)430(付属品含まず)、(マウントキット一式)245 ポート数1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別) 設定方式Web設定画面, Web設定画面(HTTP)によるダウンロード/アップロード, ヤマハルーターのWeb GUI/コマンドによるバックアップ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×37×210(突起部含む) 最大消費電力(W)8.3 動作環境周囲温度0〜50℃, 周囲湿度15〜80%(結露しないこと) 内蔵RAM128MB アンテナ2.4GHz帯/5GHz帯兼用アンテナ2本を本体に内蔵 セキュリティプライバシーセパレーター, Any 接続拒否, MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件), パスワード設定, 接続台数制限, 送信出力調整機能, ステルス SSID 発熱量(KJ/h)29.9 接続台数5GHz 帯:最大50台, 2.4GHz 帯:最大50台, 合計100台 アクセス方式インフラストラクチャーモード, WDSモード 最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz) 0.2A、PoE(IEEE 802.3af 準拠):DC36〜57V 0.2A ロギングメモリに蓄積(10,000件), SYSLOGでの出力

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする