玄々化学工業
玄々化学工業の 下地材/プライマー/シーラー
LED-UVパテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
63401528
品番
17-5125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パテのみ
使用方法
(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。
(2)数秒〜数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上しま
す。(空気中の酸素を遮断する)
(3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。
色調
透明
タイプ
パテのみ
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
数秒〜数十秒
注意
※パテ液は紫外線で硬化します。光のあたらない涼しい所で保管して下さい。
※素材によっては、付着しないものもありますので付着性を確認の上ご使用下さい。
※パテ液は皮膚に付くとかぶれる恐れがありますので必ず手袋、保護具を着用して下さい。
※極端な厚付けは硬化不良になりますので避けて下さい。
※パテ液はUV照射時に非常に高温になります。直接手で触れる際には注意して下さい。