※色見本
玄々化学工業
エルフカラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1缶(0.7L)
1缶(0.7L)
1缶(3L)
1缶(16L)
色調
オーク
ホワイト
ブラック
レッド
ブラウン
イエロー
ブルー
カラレス
ライトグレー
レッドウッド
オーク
チーク
パイン
メイズ
グリンアンバー
オールナット
全45種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.7L)
注文コード
63401826
品番
S3-3500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
極めて塗りやすい塗料です。
刷毛むらが目立ちません。塗りつぎむらが目立ちません。
塗料の乾燥が速いため、短時間で塗り重ねが可能です。
半つやけし。
用途
屋内木部全般
特性
速乾、半つや消
使用方法
原液使用(濃度調整はS3-10(カラレス)を使用)
主な用途
屋内木部
塗布方法
刷毛、ローラー
硬化時間(時間)
24
使用場所
屋内
色調
オーク
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m
2
)
40~60(1回塗)
注意
※塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所に保管してください(凍結しない場所)
※ご使用前には塗料を充分撹拌してからご使用ください。
※塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意ください。また、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分でない可能性があります。標準塗布量を遵守してください。
※塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
※5℃以下でのご使用は避けて下さい(乾燥時間が著しく遅くなります)。
※塗装時に使用した道具は温水石鹸で洗浄してください。時間が経って水で溶けない場合には、溶剤(アセトン)にて洗ってください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。