I6-10 和さ美 玄々化学工業 63402422 I6-10 和さ美 玄々化学工業 63402422 I6-10 和さ美 玄々化学工業 63402422

和さ美

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 63402422 品番 I6-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料。
被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとりと落ち着いた自然の風合いを生かした仕上り。
塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。
静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。
メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。
1回塗で終了。
他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。

特性撥水、耐薬品、耐汚染性 主な用途木床 塗布方法ロールコーターまたは刷毛塗り後拭き取り 危険等級V 使用場所屋内 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 指触乾燥時間(時間)3(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数1 標準塗布量(g/m2)15〜20
注意
※塗料の浸みこんだ布・スポンジなどは重ね置きしておくと発熱により自然発火する恐れがあるので広げて乾燥させるか、水を張った金属容器に漬けて保管し早めに焼却処分をしてください。
※塗っている最中および塗った後は換気に注意し、風通しの良い場所でよく乾燥させてください。
※素材にタンニン成分が多量に含まれる場合には塗装数日後に変色を生じることがあります。あらかじめ試し塗りをして確認の上ご使用ください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする