曜日別特売
SOW-R-46H-1 4方電磁切換弁R46・R48シリーズ RIKEN(理研機器) 63403727

4方電磁切換弁R46・R48シリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個最大流量(L/min)0~6MPa:50、6~70MPa:16注文コード63403727品番SOW-R-46H-1
参考基準価格(税別)¥319,000販売価格(税込)¥350,680
販売価格(税別)
318,800

パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。

概略質量(kg)15.3最大流量(L/min)0~6MPa:50、6~70MPa:16ソレノイド数両ソレノイド(3位置)最高使用圧力(MPa)70名称油圧記号:オールポートオープン許容背圧(MPa[kgf/cm2])1圧力範囲(MPa)パイロット:1~7操作電圧(V)100
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする