ピュアサンジング(主剤)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 63404328 品番 US-94-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

硬化材を共通にし使いやすくしました。
トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。
扱いやすい1:1配合で作業性の良い速乾タイプ。
刷毛塗適正抜群。

特性速乾 用途木製品及び木製内装建材全般。 タイプサンジング A液(主剤) 主な用途木、金属 指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、10〜15(30℃) 危険等級U 使用場所屋内 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 混合比主剤:硬化剤=1:1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60〜80 研磨可能時間(時間)3〜4(10℃)、2(20℃)、1〜2(30℃)
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63404312
2018-05-04
用途:
家具、楽器などの下処理

本品で一旦、下地をある程度平滑に仕上げておけば、そのあとの上塗り以降がとても楽に
なります。可使時間と吹き付け粘度をきちんと注意すれば、とても使いやすく高耐久性の
下地が作れて便利です。

対象商品:
63404312
2018-04-11
用途:
内部の木の下塗り
建設業・工事業

乾燥が早く密着が良く30分後には養生可能になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする