ピュアフラット(主剤)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) タイプ3分消し A液(主剤) 注文コード63404373 品番UF-19-30P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はタイプ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ

主な用途屋内木部 使用場所屋内 タイプ3分消し A液(主剤) 指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃) 硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃) 危険等級U 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 混合比主剤:硬化剤=1:1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60〜80
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63404346
2020-11-21
用途:
木造住宅の塗装

自宅木造住宅の塗装に使いました。
予想外だったのが主剤が濁っていた事・・。
透明のクリアだと思っていたので驚きました。
木板なので少々の濁りは構いませんが他に使う事が出来ませんので用途を考えておかないと戸惑います。
もしかして黄変するんでしょうかね?
だとするとリピートは無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする