ピュアフラット硬化剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 63404486 品番 CB-016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

2液型ウレタン樹脂塗料用硬化剤(B液)

色調透明 タイプB液(共通硬化剤) 指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃) 硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 混合比主剤:硬化剤=1:1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60〜80
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63404486
2018-05-16
用途:
二液タイプのウレタン塗料の硬化剤として。

ハイアートの硬化剤が硬化して主剤が余ったので使ってみました。
配合比率に悩みましたが1:1で混合しても特に硬化不良は起こさずに問題ないようでした。
硬化剤がどうしても早く固まって使えなくなるので500cc程度の物があれば尚いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
63404495
2018-05-04
用途:
家具、楽器などの下処理

本品で一旦、下地をある程度平滑に仕上げておけば、そのあとの上塗り以降がとても楽に
なります。可使時間と吹き付け粘度をきちんと注意すれば、とても使いやすく高耐久性の
下地が作れて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする