画像準備中

ピュア ラッカー(サンジングシーラー)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 63404678 品番 LS-16-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ラッカー系塗料 下塗 屋内木部用

主な用途屋内木部 使用場所屋内 用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60〜80%) タイプサンジングシーラー 希釈剤TL-40-P 塗布方法スプレー、刷毛 硬化時間(時間)1(20℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60〜80
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-15
用途:
木工家具の塗装下地処理用
有限会社ファブリック 様

玄々さんの製品で、ウレタンサーフェイサーよく使ってて馴染みがあったんですが、ラッカー系を注文したのは今回が初めてです。
いままで使ってた和信ペイントのラッカーサンジングシーラーと特に使用感変わらず、乾燥も早いしペーパーの仕上げ感も特に問題なかったです。他メーカー品と比べたいへんやすいのでこれからはこれ一本で行こうと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする