玄々化学工業
玄々化学工業の 木部
ピュア ラッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
63404705
品番
LF-60-50P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ラッカー系塗料 上塗 屋内木部用
タイプ
フラット ツヤケシ50%(半艶)
用途
希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60〜80%)
主な用途
屋内木部
希釈剤
TL-40-P
塗布方法
スプレー、刷毛
硬化時間(時間)
0.5(20℃)
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60〜80
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。