曜日別特売
EHV-3 Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁) RIKEN(理研機器) 63405224

Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード63405224品番EHV-3
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

EMP シリーズには、直接積層可能です。
SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。

付属品
【取付ボルト】EBH-60:4本
【Oリング】P8:4 ヶ
概略質量(kg)1.4最大流量(L/min)5最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする