15.5 シール PPバンド用 モノタロウ 63405992

15.5 シール PPバンド用 モノタロウ 63405992 15.5 シール PPバンド用 モノタロウ 63405992

シール PPバンド用

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(950個) 注文コード63405992 品番15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クローズタイプのPPバンド用シールになります。

幅(mm)約16 用途PPバンド結束 材質スチール(亜鉛メッキ) 長さ(mm)約28 厚さ(mm)約0.3 タイプクローズ
注意
※本製品を使用する際は、危険防止のため必ず手袋を着用してください。
※本製品はPPバンド用のシール材です。帯鉄やその他のものには使用しないでください。
※保管に際しては、高温・多湿の場所は避けてください。錆等の原因となります。
※表記の内容量よりも多く入っていることがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63405992
2020-07-01
用途:
木材の梱包
株式会社ウッドハート 様 (製造業)

前に使用していたものよりもコストがかからず、
現場からも使いにくいとの声は聞こえてきません。
リピートします。

対象商品:
63406008
2020-04-04
用途:
荷締作業
製造業

とにかく安い。いつも仕入れているところより一個あたり2円近く安かった。使用感も問題無し。

対象商品:
63405992
2019-12-07
用途:
運搬のベルト止めに
株式会社NeL95成和 様 (不動産業)

商品箱の締めベルトに使用しています。使い勝手もよく役にたっています

対象商品:
63406008
2019-10-18
用途:
建築材梱包
株式会社木村組 様

市販のものと変わりなく、安くてとても重宝しています。

対象商品:
63405992
2019-11-01
用途:
毎日の梱包に使用

直ぐに届き、作りもまずまずでコスパ最高です、安かろう悪かろうでは無く問題なく使用してます。

対象商品:
63406008
2019-06-19
用途:
PPバンド19o結束時使用

初めて使用した時商品が薄いので心配しましたが、強度的には一切問題がありませんでした。今後も継続的に使用予定。

対象商品:
63405992
2019-06-01
用途:
木造住宅構造部材の梱包

メーカー品に比べ安価で助かります。品質的にも問題ありません。ただ、年始時期に頼んだものが納期がすごく遅れたのがマイナスです。

対象商品:
63405992
2019-04-11
用途:
商品梱包

今までは他社のを使用しておりましたが、モノタロウブランドでお値段もお手頃、値引きもあり重宝しておりますが、ただサビが出てきてしまうのが多少難点かなと。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PPバンド用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする