超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63406035 品番 2CEM-LN-0.5×4
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。

材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.02 シャンク径公差h6 刃径(Φmm)0.5 首下長(mm)4 刃長(mm)0.7 首下径(Φmm)0.45 全長(mm)50 首下角(°)15 シャンク径(Φmm)4 表面処理TiAlN
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃切削条件

被削材 合金工具鋼 鋳鉄 合金工具鋼 炭素鋼 合金工具鋼 工具鋼
硬度 〜HRc30 HRc30〜HRc45 HRc45〜HRc55
強度 〜1000N/mm2 1000〜1500N/mm2 1500〜2000N/mm2
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) ap(mm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) ap(mm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) ap(mm)
0.5 21700~28000 140~310 0.009~0.022 15750~19600 60~240 0.009~0.022 10010~11900 20~60 0.004~0.009
0.6 21700~28000 180~400 0.011~0.026 15750~19600 80~300 0.011~0.026 10010~11900 30~80 0.005~0.011
0.7 21700~28000 180~400 0.012~0.031 15750~19600 80~300 0.012~0.031 10010~11900 30~80 0.006~0.013
0.8 18900~24500 200~440 0.014~0.035 13650~17150 80~340 0.014~0.035 8750~10360 30~90 0.007~0.015
0.9 17500~22050 200~500 0.030~0.060 12250~15750 110~380 0.030~0.060 7700~8750 40~90 0.008~0.016
1 15750~19600 200~570 0.045~0.090 10990~14000 130~420 0.045~0.090 7000~8750 50~90 0.009~0.018
2 8400~10150 200~630 0.090~0.180 5810~7350 130~420 0.090~0.180 3710~4620 50~90 0.018~0.035
3 5600~7000 200~630 0.135~0.270 3850~4900 130~420 0.135~0.270 2450~3080 50~90 0.028~0.055
4 4200~5250 200~630 0.180~0.360 2870~3710 130~420 0.180~0.360 1820~2310 50~90 0.036~0.072
5 3360~4200 200~630 0.225~0.450 2310~2940 130~420 0.225~0.450 1470~1820 50~90 0.045~0.090
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63406157
2025-09-26
用途:
溝加工
SNコーポレーション 様 (製造業)

深い位置に溝加工あったため購入しました。
歯長が3ミリあったらもっとよかったです。

対象商品:
63406132
2024-03-15
用途:
フライス加工

攻めたプログラムで使用していないのですが、折れにくいような気がします。耐久力はどれほどかわかりませんが、継続的に使用してみようかと考えております。

対象商品:
63406105
2022-10-13
用途:
アルミ合金の切削加工

1ミリ径のエンドミルの使用機会はごくまれなのに、ましてや首下が4ミリ以上加工できるエンドミルなんて持っていませんでしたが、この価格なら購入しても良いかなと思えましたし、
商品が早急に到着したのも助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
63406202
2023-04-17
用途:
スプライン加工
嘉穂総合高校 様 (教育・研究機関)

リーズナブルで折れにくいため、安心して使用できます。

対象商品:
63406175
2022-05-06
用途:
スプライン加工
嘉穂総合高校 様 (教育・研究機関)

NCでスプライン加工に使用しました。加工速度を遅くして慎重に加工すると、十分な仕上がりと精度が得られました。

対象商品:
63406087
2021-01-12
用途:
樹脂の加工
竹光株式会社 様

PVCの加工に使いましたが、これも安い商品ですが、さらに安いAmazonで購入したエンドミルと比較して格段にパフォーマンスが高いです。粘りが強く、静電気でまとわりつき、溶着するPVCの0.8oφのエンドミルでの加工ですが、切りくずが非常に細かく、加工面も工具に溶着が発生しにくい為にとてもきれいに仕上がります。 ただし、高速送りに対しては素材の弱さが出てきて折れやすいようです。この辺は値段相当ですが、たまにPVCを加工するなら圧倒的にパフォーマンスが高い商品でした。

対象商品:
63406132
2021-03-09
用途:
木工CNC
製造業

短時間使用では問題なし。今後寿命を確認してリピートの可否を判断したい。

対象商品:
63406053
2020-09-28
用途:
ギターフレット溝加工
製造業

試しにCNCルーターでギターフレット溝を加工してみました。
木屑がフレット溝に溜まるとエンドミルは直ぐに折れますので注意して下さい。
フレット溝を掘る時は、フレット溝の木屑を150mmスケールで木屑を取り除きながら加工して下さい。
フレット溝を加工するとブレが生じていますので0.6mmから0.7mmぐらいのフレット溝が出来上がり、そして24フレットの溝加工はCNCルーターでは約3時間40分ぐらいの加工時間が掛かります。
総合的には、0.55mm、0.56mm、0.57mm等の丸鋸を使用してテーブルソーで加工した方が早いです。
ただし外径152mm、内径25.4mmまたは内径15.8mmで、刃厚0.55mm、0.56mm、0.57mm等のギターのフレット溝に適した丸鋸刃はモノタロウでは販売していないので海外サイトのLMIやSTEWMAC等で丸鋸刃を購入または日本国内の機械修理屋や機械工具屋等で注文すると手に入ります。
ただし日本国内で製作してもらうと一枚4000円から10000円ぐらいで購入出来ますが、海外サイトで購入すると送料が高くつきますので日本国内で製作した方が安く手に入れることが出来ます。

最後に
ソフトウェアの設定はパスの深さ0.2mm、ステップ0.5mm、主軸速度18000回転、送り速度500mm秒、切込み0.3mm秒で加工しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする