付属品操作バルブ:KD-2S-2
型式単動シリンダ用パッケージポンプ(電磁切換弁)、全閉外扇型
出力(kW)0.75
電圧(V)200(3相)
概略質量(kg)52
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:5
タンク油量(L)9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
有効油量(L)6
負荷電流(A)50Hz:3.5、60Hz:3.5
吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.4/0.48、低圧時:4.0/4.8
定格電流(A)(50/60Hz)4.0/3.5