二段吐出型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)70 電圧(V)200(3相) 吐出口径Rc3/8 注文コード63406798 品番EMP-6SW
参考基準価格(税別)¥687,000 販売価格(税込) ¥746,900
販売価格(税別)
679,000
この商品は最高使用圧力・電圧・吐出口径Rcなど61種類から選べます 他の種類を見る

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。

付属品操作バルブ:ESW-4H-2・ECH-4 型式複動シリンダ用(電磁切換弁 ・ 圧力保持有)、全閉外扇型 出力(kW)0.75 電圧(V)200(3相) 概略質量(kg)53 最高使用圧力(MPa)70 タンク油量(L)8 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 有効油量(L)5 負荷電流(A)50Hz:4.0、60Hz:4.0 吐出量(L/min)(50/60Hz)0.58/0.7 定格電流(A)(50/60Hz)4.0/3.5
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする