RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 電動ポンプ
二段吐出型電動ポンプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
70
電圧(V)
200(3相)
吐出口径Rc
3/8
注文コード
63406807
品番
EMP-6SW-PA
参考基準価格(税別)
¥818,000
販売価格(税込)
¥889,900
販売価格(税別)
¥
809,000
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・電圧・吐出口径Rc
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
型式
複動シリンダ用パッケージポンプ(電磁切換弁 ・ 圧力保持有)、全閉外扇型
出力(kW)
0.75
電圧(V)
200(3相)
概略質量(kg)
53
最高使用圧力(MPa)
70
タンク油量(L)
8
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
1500/1800
使用作動油
ISO VG32
吐出口径Rc
3/8
有効油量(L)
5
負荷電流(A)
50Hz:4.0、60Hz:4.0
吐出量(L/min)(50/60Hz)
0.58/0.7
定格電流(A)(50/60Hz)
4.0/3.5
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません