付属品MSW-4H-2、MCH-4
型式全閉外扇型
タイプ複動シリンダ用パッケージポンプ(電磁切換弁 ・ 圧力保持有)
出力(kW)1.5
電圧(V)200(3相)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800
概略質量(kg)102
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:8
吐出量(L/min)【高圧時】50/60Hz:0.9/1.08、【低圧時】50/60Hz:6.5/7.8
タンク油量(L)22
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
電流(A)(50/60Hz)負荷:7.0/8.0
有効油量(L)13
定格電流(A)(50/60Hz)7.0/6.5