付属品MSW-4B-2
型式全閉外扇型
タイプ複動シリンダ用パッケージポンプ(電磁切換弁)
出力(kW)2.2
電圧(V)200(3相)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800
概略質量(kg)120
最高使用圧力(MPa)70
吐出量(L/min)50/60Hz:1.5/1.8
タンク油量(L)15
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
電流(A)(50/60Hz)負荷:10.0/10.0
有効油量(L)6.5
定格電流(A)(50/60Hz)11.0/ 10.0