RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 電動ポンプ
二段吐出型電動ポンプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
70
電圧(V)
200(3相)
吐出口径Rc
3/8
注文コード
63407394
品番
MP-12HSL
参考基準価格(税別)
¥857,000
販売価格(税込)
¥933,900
販売価格(税別)
¥
849,000
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・電圧・吐出口径Rc
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
付属品
MSL-4S-2
型式
全閉外扇型
タイプ
単動シリンダ用(電磁切換弁)
出力(kW)
2.2
電圧(V)
200(3相)
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:1500、60Hz:1800
概略質量(kg)
119
最高使用圧力(MPa)
70
吐出量(L/min)
50/60Hz:1.5/1.8
タンク油量(L)
15
使用作動油
ISO VG32
吐出口径Rc
3/8
電流(A)(50/60Hz)
負荷:10.0/10.0
有効油量(L)
6.5
定格電流(A)(50/60Hz)
11.0/ 10.0
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません