二段吐出型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)70 電圧(V)200(3相) 吐出口径Rc3/8 注文コード63407534 品番MP-15HSW
参考基準価格(税別)¥1,040,000 販売価格(税込) ¥1,098,900
販売価格(税別)
999,000
この商品は最高使用圧力・電圧・吐出口径Rcなど61種類から選べます 他の種類を見る

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。

付属品MSW-4H-2、MCH-4 型式全閉外扇型 タイプ複動シリンダ用(電磁切換弁 ・ 圧力保持有) 出力(kW)3.7 電圧(V)200(3相) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800 概略質量(kg)145 最高使用圧力(MPa)70 吐出量(L/min)50/60Hz:2.5/3.0 タンク油量(L)15 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 電流(A)(50/60Hz)負荷:15.0/16.0 有効油量(L)6.5 定格電流(A)(50/60Hz)16.0/ 15.0
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする