付属品MSW-4H-2、MCH-4
型式全閉外扇型
タイプ複動シリンダ用パッケージポンプ(電磁切換弁 ・ 圧力保持有)
出力(kW)3.7
電圧(V)200(3相)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800
概略質量(kg)145
最高使用圧力(MPa)70
吐出量(L/min)50/60Hz:2.5/3.0
タンク油量(L)15
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
電流(A)(50/60Hz)負荷:15.0/16.0
有効油量(L)6.5
定格電流(A)(50/60Hz)16.0/ 15.0