二段吐出型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6 電圧(V)200(3相) 吐出口径Rc1/2 注文コード63407568 品番MP-15S
参考基準価格(税別)¥1,420,000 販売価格(税込) ¥1,529,000
販売価格(税別)
1,390,000
この商品は最高使用圧力・電圧・吐出口径Rcなど61種類から選べます 他の種類を見る

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。

付属品SOW-44B-2 型式全閉外扇型 タイプ複動シリンダ用(電磁切換弁 出力(kW)3.7 電圧(V)200(3相) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800 概略質量(kg)202 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6 吐出量(L/min)【高圧時】50/60Hz:2.5/3.0、【低圧時】 50/60Hz:20.0/24.0 タンク油量(L)50 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc1/2 電流(A)(50/60Hz)負荷:17.0/20.0 有効油量(L)30 定格電流(A)(50/60Hz)16.0/ 15.0
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする