RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 電動ポンプ
電動ポンプ(200MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63407690
品番
MP-2000-4C
参考基準価格(税別)
¥1,290,000
販売価格(税込)
¥1,416,800
販売価格(税別)
¥
1,288,000
バスケットに入れる
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
付属品
HOV-2000-43
型式
全閉外扇型
タイプ
複動シリンダ用
出力(kW)
1.5
電圧(V)
200(3相)
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:1500、60Hz:1800
概略質量(kg)
122
最高使用圧力(MPa)
200
吐出量(L/min)
50/60Hz:0.35/0.42
タンク油量(L)
22
使用作動油
ISO VG46
有効油量(L)
10
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません