曜日別特売
MV-1CR-HH-211607 クリーンルーム用肩掛け掃除機(電動) タイガーバック 63409354

クリーンルーム用肩掛け掃除機(電動)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1式注文コード63409354品番MV-1CR-HH-211607
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。
HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。
縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。
肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。
小形・軽量
ULPAフィルター
欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。
※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)
ステンレス製ボディ
電磁波対策
静電気対策

付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド仕様真空度:2286水柱mm質量(kg)7.0 (本体)種類乾燥ゴミ消費電力(W)700電源100V 50/60Hzタンク容量(L)1.9フィルターULPA寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)騒音値(dB)70電源コード10m (3ピン)風量(L/sec)35
注意
※空圧式防爆モデルのSSAT-2Lと形状が似ていますが、MV-1CR-HHシリーズは防爆モデルではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする